Eriks
SKF

SKF Sicherungsblech MBL 38

  • ERIKS:24003794
  • Hersteller:MBL 38
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Sicherungsblech
Zur Liste hinzufügen

CHF 60.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 65.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
MBL
Bohrungsdurchmesser
190 mm
Außendurchmesser
232 mm
Dicke
2.5 mm
B
2.5 mm
d
190 mm
d1
210 mm
d2
232 mm
f
20 mm
M
184 mm