CHF 3.84/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.15inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | MB |
Bohrungsdurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser | 69 mm |
Dicke | 1.8 mm |
B | 1.8 mm |
d | 45 mm |
d1 | 56 mm |
d2 | 69 mm |
f | 6 mm |
M | 42.5 mm |