CHF 4.27/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.62inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | MB |
Bohrungsdurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 62 mm |
Dicke | 1.8 mm |
B | 1.8 mm |
d | 40 mm |
d1 | 50 mm |
d2 | 62 mm |
f | 6 mm |
M | 37.5 mm |