CHF 20.58/ Stückexkl. MwSt
CHF 22.25inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | MB |
Bohrungsdurchmesser | 80 mm |
Außendurchmesser | 112 mm |
Dicke | 2.5 mm |
B | 2.5 mm |
d | 80 mm |
d1 | 95 mm |
d2 | 112 mm |
f | 10 mm |
M | 76.5 mm |