CHF 4.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.24inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | MB |
Bohrungsdurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 74 mm |
Dicke | 1.8 mm |
B | 1.8 mm |
d | 50 mm |
d1 | 61 mm |
d2 | 74 mm |
f | 6 mm |
M | 47.5 mm |