Eriks
SKF

SKF Sensor CMSS 786A-IS

  • ERIKS:14385430
  • Hersteller:CMSS 786A-IS
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 488.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 527.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
CMSS
Typ
Accelerometer
Gewicht
140 g