Eriks
SKF

SKF Seal Skf CR 70080

  • ERIKS:14082090
  • Hersteller:70080
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 128.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 139.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
CRWA1
Typ
Metal Case With Sealant Coating
Produkt
Radial-Wellendichtring
Serie
CRWA1
Schaftdurchmesser
177.8 mm
Bohrungsdurchmesser
215.9 mm
Bohrungstiefe
12.7 mm
Ausführung gemäß Hersteller
CRWA1
Material Dichtlippe
NBR
Material
Nitrilkautschuk (NBR)
Compound
Nitrilkautschuk (NBR)
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
Gewicht pro Stück
225 g
Gewicht pro verpackung
225 g
Materialstatische Dichtung
NBR
Ausführung gemäß Norm
DIN 3760-AS
Mantel Qualität
Metall