CHF 16.34/ Stückexkl. MwSt
CHF 17.66inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | CRWA1 |
Typ | Metal Case With Sealant Coating |
Produkt | Radial-Wellendichtring |
Handelsmarke | WAVE (Wellenprofil) |
Serie | CRWA1 |
Schaftdurchmesser | 49.23 mm |
Bohrungsdurchmesser | 63.55 mm |
Bohrungstiefe | 9.53 mm |
Ausführung gemäß Hersteller | CRWA1 |
Material Dichtlippe | NBR |
Material | Nitrilkautschuk (NBR) |
Compound | Nitrilkautschuk (NBR) |
Temperaturbereich | von -40 bis 100 °C |
Gewicht pro Stück | 18 g |
Gewicht pro verpackung | 18 g |
Materialstatische Dichtung | NBR |
Ausführung gemäß Norm | DIN 3760-AS |
Mantel Qualität | Metall |