SKF

SKF Schwerlast-Hakenabzieher mit Hydraulik-Unterstützung TMHP 50/570

  • ERIKS:24007591
  • Hersteller:TMHP 50/570
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 10'726.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 11'595.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
TMHP
Serie
TMHP
Spannweite
310-506 mm
Spanntiefe
570 mm
Anzahl Arme
3
Gewicht
56 g
Ersatzteile & Zubehör

CHF 634.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 686.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

CHF 662.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 716.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026
Ähnliche Produkte
Product Image

SKF Montageflüssigkeit LHMF 300 1l

  • ERIKS:23766659
  • Manufacturer:LHMF 300/1

CHF 28.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 30.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026