SKF

SKF Schwerlast-Hakenabzieher mit Hydraulik-Unterstützung TMHP 30/170

  • ERIKS:24007577
  • Hersteller:TMHP 30/170
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 9'107.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 9'844.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
TMHP
Serie
TMHP
Spannweite
290-500 mm
Spanntiefe
170 mm
Anzahl Arme
3
Gewicht
45 g
Ähnliche Produkte
Product Image

SKF Montageflüssigkeit LHMF 300 1l

  • ERIKS:23766659
  • Manufacturer:LHMF 300/1

CHF 28.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 30.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026