Eriks
SKF

SKF Schräg-Gelenklager Wartungsfrei Stahl/PTFE FRP GAC 80 F

  • ERIKS:23765232
  • Hersteller:GAC 80 F
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schräg-Gelenklager haben schräg zur Lagerachse angeordnete kugelige Gleitflächen am Innen- und am Aussenring. Sie sind daher besonders geeignet für die Aufnahme von kombinierten Belastungen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 346.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 374.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
GAC..F
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
125 mm
Breite
29 mm
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
Stahl/PTFE FRP
B
29 mm
d
80 mm
D
125 mm