Eriks
SKF

SKF Schräg-Gelenklager Wartungsfrei Stahl/PTFE FRP GAC 60 F

  • ERIKS:23765230
  • Hersteller:GAC 60 F
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schräg-Gelenklager haben schräg zur Lagerachse angeordnete kugelige Gleitflächen am Innen- und am Aussenring. Sie sind daher besonders geeignet für die Aufnahme von kombinierten Belastungen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 173.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 187.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
GAC..F
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
95 mm
Breite
23 mm
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
Stahl/PTFE FRP
B
23 mm
d
60 mm
D
95 mm