Eriks
SKF

SKF Schräg-Gelenklager Wartungsfrei Stahl/PTFE FRP GAC 50 F

  • ERIKS:23765229
  • Hersteller:GAC 50 F
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schräg-Gelenklager haben schräg zur Lagerachse angeordnete kugelige Gleitflächen am Innen- und am Aussenring. Sie sind daher besonders geeignet für die Aufnahme von kombinierten Belastungen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 134.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 145.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
GAC..F
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
20 mm
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
Stahl/PTFE FRP
B
20 mm
d
50 mm
D
80 mm