Eriks
SKF

SKF Schräg-Gelenklager Wartungsfrei Stahl/PTFE FRP GAC 30 F

  • ERIKS:23765225
  • Hersteller:GAC 30 F
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schräg-Gelenklager haben schräg zur Lagerachse angeordnete kugelige Gleitflächen am Innen- und am Aussenring. Sie sind daher besonders geeignet für die Aufnahme von kombinierten Belastungen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 99.21/ Stückexkl. MwSt

CHF 107.25inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
GAC..F
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
55 mm
Breite
17 mm
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
Stahl/PTFE FRP
B
17 mm
d
30 mm
D
55 mm