Eriks
SKF

SKF Schräg-Gelenklager Wartungsfrei Stahl/PTFE FRP GAC 25 F

  • ERIKS:23765224
  • Hersteller:GAC 25 F
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schräg-Gelenklager haben schräg zur Lagerachse angeordnete kugelige Gleitflächen am Innen- und am Aussenring. Sie sind daher besonders geeignet für die Aufnahme von kombinierten Belastungen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 73.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 79.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
GAC..F
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
15 mm
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
Stahl/PTFE FRP
B
15 mm
d
25 mm
D
47 mm