Eriks
SKF

SKF Schräg-Gelenklager Wartungsfrei Stahl/PTFE FRP GAC 110 F

  • ERIKS:23765223
  • Hersteller:GAC 110 F
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schräg-Gelenklager haben schräg zur Lagerachse angeordnete kugelige Gleitflächen am Innen- und am Aussenring. Sie sind daher besonders geeignet für die Aufnahme von kombinierten Belastungen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'843.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'993.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
GAC..F
Innendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser
170 mm
Breite
38 mm
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
Stahl/PTFE FRP
B
38 mm
d
110 mm
D
170 mm