Eriks
SKF

SKF Schnellkupplung 729832 A

  • ERIKS:23759760
  • Hersteller:729832 A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 133.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 144.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
72983
Typ
Quick Connecting Nipple
Art der Kupplung
Schnellanschluss
Bauelementetyp
Schnellkupplung hydraulisch
Gewicht
0.08 kg