Eriks
SKF

SKF Schmierpresse TLGH 1

  • ERIKS:11913015
  • Hersteller:TLGH 1
Image 1
Die SKF Handhebel-Schmierpressen eignen sich hervorragend für Industrie, Landwirtschaft und Baugewerbe, aber auch für Haushalt und Hobby.
Die Handhebel-Schmierpressen werden mit einem 175 mm langen Verlängerungsrohr mit Greifautomatik geliefert.
  • Für Fettkartuschen und loses Schmierfett
  • Der gerändelte Behälter liegt sicher in der Hand
  • Qualitätsstahl, unempfindlich gegen Stöße, leichtes Auswechseln der Kartusche
  • Die spezielle Kolbenkonstruktion ermöglicht restloses Entleeren der Kartusche
  • Hubvolumen: 0,9 cm3
Zur Liste hinzufügen

CHF 21.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
TLGH
Länge
380 mm
Max. Betriebsdruck
400 bar
Volumen pro Hub
0.9 cm³