Eriks
SKF

SKF Schmiereinheit TLMP 1018/230V

  • ERIKS:14622381
  • Hersteller:TLMP 1018/230V
Image 1
Produkteigenschaften der TLMP
  • Einfache Installation und Programmierung
  • Kompletter Satz mit Schmierstoffgeber, Abschlüssen und Leitungen
  • Alarme für Füllstand und Fehlfunktion; Fernbenachrichtigung möglich
  • Maschinensteuerung zur vorübergehenden Schmierungsunterbrechung durch Unterbrechung der Stromzufuhr.
  • Ausführungen mit verschiedenen Spannungen erhältlich
  • Rührflügel zur Vorbeugung von Fettabscheidung
  • Filter
Einsatzbereiche
Ideal für einfache industrielle Anwendungen, in der Landwirtschaft und für Offroad-Nutzfahrzeuge.
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'004.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'167.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF