SKF

SKF Schmiereinheit TLDD 2/EU-GAT

  • ERIKS:14847854
  • Hersteller:TLDD 2/EU-GAT
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'517.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'639.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
TLDD
Typ
Heavy Duty Gateway
Grösse
232 x 199 x 102 mm
Umgebungstemperatur
von -40 bis 70 °C
Gewicht
958 g