SKF

SKF Schmiereinheit TLDD 1/EU-GAT

  • ERIKS:14847852
  • Hersteller:TLDD 1/EU-GAT
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'324.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'432.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
TLDD
Typ
Gateway
Grösse
165 x 133 x 45 mm
Umgebungstemperatur
von -10 bis 60 °C
Gewicht
466 g