CHF 59.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 64.59inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | TLMR 201 |
Typ | TLMR refill set |
Inhalt | 0.38 l |
Inhalt | 0.51 kg |
Verpackung | Kartusche |
Anwendung | Technische Schmierstoffe - Fette |
Temperaturbereich | von -30 bis 160 °C |
Farbe | Blau |
Grundöltyp | Mineralisch |
NLGI-Klasse | 2 |
Serie | TLMR 201 |