SKF

SKF Schmiereinheit LGFQ 2/SD250

  • ERIKS:14622377
  • Hersteller:LGFQ 2/SD250
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 49.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 53.65inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
SYSTEM 24
Typ
Grease
Inhalt
0.25 l
Inhalt
0.23 kg
Anwendung
Schmiermittel
Temperaturbereich
von -20 bis 140 °C
Farbe
Blassbraun
NLGI-Klasse
2
Serie
SYSTEM 24