SKF

SKF Schmiereinheit LGFG 2/SD250

  • ERIKS:14488156
  • Hersteller:LGFG 2/SD250
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 48.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 52.66inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
LGFG 2
Typ
General Purpose Food Grade Grease
Inhalt
0.25 l
Inhalt
0.4 kg
Verpackung
Eimer
Anwendung
Schmiermittel
Temperaturbereich
von -30 bis 140 °C
Farbe
Braun
NLGI-Klasse
2
Serie
LGFG 2