SKF

SKF Schmiereinheit LGFG 2/SD125

  • ERIKS:14622375
  • Hersteller:LGFG 2/SD125
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 34.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 37.74inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
SYSTEM 24
Typ
Refill Set
Inhalt
0.125 l
Inhalt
0.27 kg
Anwendung
Technische Schmierstoffe - Fette
Temperaturbereich
von -30 bis 140 °C
Farbe
Braun
NLGI-Klasse
2
Serie
SYSTEM 24