CHF 47.79/ Stückexkl. MwSt
CHF 51.66inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | LFFM 100 |
Typ | Refill Cartridge |
Einsatztemperatur | von -20 bis 120 °C |
Umgebungstemperatur | von 0 bis 50 °C |
Reservoirinhalt | 0.25 l |
Für Nahrungsmittel geeignet | Ja |
Gewicht | 400 g |