CHF 33.99/ Stückexkl. MwSt
CHF 36.74inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | LFFM |
Typ | Refill Cartridge Set |
Anstrieb Mechanismus | Elektromechanisch |
Behältervolumen | 125 ml |
Schmierstoff | LFFM 100 |
Umgebungstemperatur | von 0 bis 50 °C |
Betriebstemperatur | von -20 bis 120 °C |
Alarmfunktion | Nein |
Lagerfähigkeit in Monaten | 36 |
Gewicht | 0.26 kg |