SKF

SKF Schlüsseleinsatz für Wellenmutter TMFS 9

  • ERIKS:23770502
  • Hersteller:TMFS 9
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 142.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 154.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
TMFS
Typ
Axial Lock Nut Socket
Material
Legierter Einsatzstahl
Oberflächenschutz
Schwarzoxid
Höhe
90 mm
Gewicht
800 g