CHF 94.71/ Stückexkl. MwSt
CHF 102.38inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | TMFS |
Typ | Model A |
Gesamtlänge | 82 mm |
Gewicht | 400 g |
Material | Legierter Einsatzstahl |
Gesamtlänge | 3.23 in |
Kopfbreite | 53 mm |
Kopfbreite | 2.09 in |