SKF

SKF Schlüsseleinsatz für Wellenmutter TMFS 4

  • ERIKS:23770497
  • Hersteller:TMFS 4
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 85.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 92.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
TMFS
Typ
Model A
Gesamtlänge
82 mm
Gewicht
260 g
Material
Legierter Einsatzstahl
Gesamtlänge
3.23 in
Kopfbreite
38 mm
Kopfbreite
1.5 in