SKF

SKF Schlüsseleinsatz für Wellenmutter TMFS 20

  • ERIKS:23770495
  • Hersteller:TMFS 20
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 496.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 536.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
TMFS
Typ
Model A
Gesamtlänge
113 mm
Gewicht
3170 g
Material
Legierter Einsatzstahl
Gesamtlänge
4.4488 in