SKF

SKF Schlüsseleinsatz für Wellenmutter TMFS 2

  • ERIKS:23770494
  • Hersteller:TMFS 2
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 76.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 82.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
TMFS
Typ
Axial Lock Nut Socket
Schlüsselweite
25 mm
Ausführung
Handgriff
Gesamtlänge
82 mm
Gewicht
220 g
Material
Legierter Einsatzstahl
Gesamtlänge
3.2283 in