SKF

SKF Schlüsseleinsatz für Wellenmutter TMFS 19

  • ERIKS:23770493
  • Hersteller:TMFS 19
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 420.39/ Stückexkl. MwSt

CHF 454.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
TMFS
Typ
Model A
Gesamtlänge
110 mm
Gewicht
2821.34 g
Material
Legierter Einsatzstahl
Gesamtlänge
4.3307 in