SKF

SKF Schlüsseleinsatz für Wellenmutter TMFS 18

  • ERIKS:23770492
  • Hersteller:TMFS 18
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 381.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 412.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
TMFS
Typ
Model A
Gesamtlänge
110 mm
Gewicht
2940 g
Material
Legierter Einsatzstahl
Gesamtlänge
4.33 in