CHF 333.91/ Stückexkl. MwSt
CHF 360.96inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | TMFS |
Typ | Axial Lock Nut Socket |
Schlüsselweite | 110 mm |
Ausführung | Handgriff |
Gesamtlänge | 110 mm |
Gewicht | 2590.06 g |
Material | Legierter Einsatzstahl |
Gesamtlänge | 4.3307 in |