SKF

SKF Schlüsseleinsatz für Wellenmutter TMFS 16

  • ERIKS:23770490
  • Hersteller:TMFS 16
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 314.59/ Stückexkl. MwSt

CHF 340.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
TMFS
Typ
Axial Lock Nut Socket
Material
Legierter Einsatzstahl
Oberflächenschutz
Schwarzoxid
VDE geprüft
Nein
Höhe
110 mm
Gewicht
1770 g