SKF

SKF Schlüsseleinsatz für Wellenmutter TMFS 15

  • ERIKS:23770489
  • Hersteller:TMFS 15
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 305.39/ Stückexkl. MwSt

CHF 330.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
TMFS
Typ
Model A
Gesamtlänge
110 mm
Gewicht
1790 g
Material
Legierter Einsatzstahl
Gesamtlänge
4.3307 in