SKF

SKF Schlüsseleinsatz für Wellenmutter TMFS 13

  • ERIKS:23770487
  • Hersteller:TMFS 13
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 171.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 184.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
TMFS
Typ
Model A
Gesamtlänge
90 mm
Gewicht
1390 g
Material
Legierter Einsatzstahl
Gesamtlänge
3.54 in