SKF

SKF Schlüsseleinsatz für Wellenmutter TMFS 11

  • ERIKS:23770485
  • Hersteller:TMFS 11
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 152.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 165.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
TMFS
Typ
Model A
Schlüsselweite
75 mm
Gesamtlänge
90 mm
Gewicht
839.15 g
Material
Legierter Einsatzstahl
Gesamtlänge
3.5433 in
Schlüsselweite
2.9528 in