SKF

SKF Schlüsseleinsatz für Wellenmutter TMFS 1

  • ERIKS:23770483
  • Hersteller:TMFS 1
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 76.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 82.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
TMFS
Typ
Axial Lock Nut Socket
Material
Legierter Einsatzstahl
Oberflächenschutz
Schwarzoxid
Breite
28 mm
Höhe
56 mm
Gewicht
100 g