SKF

SKF Schlauchverlängerung für Streckausgussdeckel LAOS 67265

  • ERIKS:24007295
  • Hersteller:LAOS 67265
Image 1
Für schwer zugängliche Schmierstellen. In zwei unterschiedlichen Durchmessern erhältlich. Die Ausführung mit kleinerem Durchmesser kann auf die gewünschte Länge zugeschnitten werden (vorher Halterung entfernen).
Zur Liste hinzufügen

CHF 56.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 61.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
LAOS