SKF

SKF Schlauchverlängerung für Streckausgussdeckel LAOS 62499

  • ERIKS:24007288
  • Hersteller:LAOS 62499
Image 1
Für schwer zugängliche Schmierstellen. In zwei unterschiedlichen Durchmessern erhältlich. Die Ausführung mit kleinerem Durchmesser kann auf die gewünschte Länge zugeschnitten werden (vorher Halterung entfernen).
Zur Liste hinzufügen

CHF 37.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 40.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
LAOS