CHF 2'538.28/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'743.88inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | THAP 400 |
Typ | Hose Conversion Kit |
Typ | H700 |
Max. Betriebsdruck | 4000 bar |
Max. Betriebssdruck | 400 MPa |
Min. Berstdruck | 4000 bar |
Min. Berstdruck | 400 MPa |
Gewicht | 3.8 kg/m |