SKF

SKF Schlauchanschlussnippel mit Außengewinde G 3/8 LAPF M3/8

  • ERIKS:23766568
  • Hersteller:LAPF M3/8
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.41inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
LAPF
Typ
Tube Connector
Gewicht
0.02 kg
Anschluss
Außengewinde G3/8