Eriks
SKF

SKF Schlauchanschlussnippel mit Außengewinde G 1/8 LAPF M1/8

  • ERIKS:23766567
  • Hersteller:LAPF M1/8
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.24inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
LAPF
Typ
Tube Connector
Gewicht
0.01 kg
Anschluss
Außengewinde G1/8