CHF 754.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 815.45inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | TMFN |
Typ | Impact spanner |
Ausführung | Metrisch |
Einseitiger Schlüssel | Nein |
Schlüsselweite | 750 to 950 mm |
Schlüsselweite | 29.5276 to 37.4016 in |
Länge | 715 mm |
Material | Grauguss |
Gewicht | 23.8 lb |
Gewicht | 10800 g |
Dicke | 40 |
Stärke | 1.5748 in |
Länge | 28.1496 in |
Geeignet für Drehstift | Nein |
Konischer Handgriff | Nein |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Oberflächenbehandlung | Verzinkt |