SKF

SKF S7202 ACDGA/P4A, Schrägkugellager, 25 Deg, 15 mm ID, 35 mm OD

  • ERIKS:14795902
  • Hersteller:S7202 ACDGA/P4A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 272.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 294.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
S72
Typ
Angular contact bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
35 mm
Breite
11 mm
Kontaktwinkel
25 °
Dynamische Belastung
7.15 kN
Statische Belastung
3.2 kN
Gewicht
0.04 kg