SKF

SKF S7014 FB/HCP4ADGA, Schrägkugellager

  • ERIKS:14622046
  • Hersteller:S7014 FB/HCP4ADGA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'797.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'943.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
S70
Typ
Angular contact bearing
Ausführung
Einreihig
Gewicht
1.22 kg