CHF 1'589.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'718.57inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | S70 |
Typ | Angular contact bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser | 95 mm |
Breite | 36 mm |
Kontaktwinkel | 15 ° |
Dynamische Belastung | 23.4 kN |
Statische Belastung | 24 kN |
Gewicht | 0.84 kg |