SKF

SKF S7009 CE/HCP4ADGA, Schrägkugellager, 15 Deg, 45 mm ID, 75 mm OD

  • ERIKS:13911242
  • Hersteller:S7009 CE/HCP4ADGA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'138.13/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'230.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
S70
Typ
Angular contact bearing
Ausführung
Vier-Punkt
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
75 mm
Breite
32 mm
Kontaktwinkel
15 °
Dynamische Belastung
20.8 kN
Statische Belastung
17 kN
Gewicht
0.44 kg